Referenzen
Facom:779.FRT3PB
Rubix:3669828
EAN:3662424156717

Produktdetails : 779.FRT3PB LED-Stirnlampe
Konzipiert für Arbeiten, die Mobilität und Präzision erfordern, liefert die Stirnlampe 779.FRT3PB von Facom bis zu 200 Lumen mit zwei Helligkeitsstufen. Ihr wiederaufladbares System und die magnetische Basis ermöglichen einen vielseitigen Einsatz als Stirnlampe oder als Arbeitsleuchte.
Eigenschaften:
Die wiederaufladbare LED-Stirnlampe 779.FRT3PB verfügt über zwei Beleuchtungsstufen: einen Maximalmodus mit 200 Lumen und einen reduzierten Modus mit 100 Lumen. Die Betriebsdauer beträgt je nach gewählter Intensität zwischen 2 h 30 und 5 h. Das Aufladen erfolgt über das mitgelieferte USB-Typ-C-Kabel, wodurch eine einfache Wiederaufladung am Arbeitsplatz oder unterwegs möglich ist. Ein deaktivierbarer Bewegungssensor ermöglicht das Ein- oder Ausschalten der Beleuchtung durch einfaches Wischen der Hand vor dem Sensor, was besonders praktisch ist, wenn die Hände verschmutzt oder fettig sind. Die Lampe lässt sich schnell von ihrem Stirnband abnehmen und als Arbeitsleuchte verwenden. Der starke Magnet erlaubt eine direkte Befestigung auf metallischen Oberflächen. Die Schutzart IP54 schützt vor Spritzwasser und Staub, während die Stoßfestigkeit IK07 das Risiko von Schäden durch übliche Stöße reduziert.
Spezifikationen:
• Maximaler Lichtstrom: 200 lm
• Minimaler Lichtstrom: 100 lm
• Maximale Betriebsdauer: 5 h
• Betriebsdauer bei maximaler Leistung: 2 h 30
• Schutzart: IP54
• Stoßfestigkeit: IK07
• Aufladung: USB Typ C (Kabel im Lieferumfang enthalten)
• Nettogewicht: 0,35 kg
Normen:
Die Stirnlampe 779.FRT3PB entspricht den folgenden europäischen Richtlinien:
• 2011/65/EU (RoHS): Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten
• 2012/19/EU (WEEE): Regelung der Sammlung, Behandlung und des Recyclings von Elektro- und Elektronik-Altgeräten
• 2014/30/EU (EMV): Elektromagnetische Verträglichkeit zur Gewährleistung eines störungsarmen Betriebs
• 2014/35/EU (LVD): Sicherheitsanforderungen für elektrische Betriebsmittel im Niederspannungsbereich
Eigenschaften:
Die wiederaufladbare LED-Stirnlampe 779.FRT3PB verfügt über zwei Beleuchtungsstufen: einen Maximalmodus mit 200 Lumen und einen reduzierten Modus mit 100 Lumen. Die Betriebsdauer beträgt je nach gewählter Intensität zwischen 2 h 30 und 5 h. Das Aufladen erfolgt über das mitgelieferte USB-Typ-C-Kabel, wodurch eine einfache Wiederaufladung am Arbeitsplatz oder unterwegs möglich ist. Ein deaktivierbarer Bewegungssensor ermöglicht das Ein- oder Ausschalten der Beleuchtung durch einfaches Wischen der Hand vor dem Sensor, was besonders praktisch ist, wenn die Hände verschmutzt oder fettig sind. Die Lampe lässt sich schnell von ihrem Stirnband abnehmen und als Arbeitsleuchte verwenden. Der starke Magnet erlaubt eine direkte Befestigung auf metallischen Oberflächen. Die Schutzart IP54 schützt vor Spritzwasser und Staub, während die Stoßfestigkeit IK07 das Risiko von Schäden durch übliche Stöße reduziert.
Spezifikationen:
• Maximaler Lichtstrom: 200 lm
• Minimaler Lichtstrom: 100 lm
• Maximale Betriebsdauer: 5 h
• Betriebsdauer bei maximaler Leistung: 2 h 30
• Schutzart: IP54
• Stoßfestigkeit: IK07
• Aufladung: USB Typ C (Kabel im Lieferumfang enthalten)
• Nettogewicht: 0,35 kg
Normen:
Die Stirnlampe 779.FRT3PB entspricht den folgenden europäischen Richtlinien:
• 2011/65/EU (RoHS): Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten
• 2012/19/EU (WEEE): Regelung der Sammlung, Behandlung und des Recyclings von Elektro- und Elektronik-Altgeräten
• 2014/30/EU (EMV): Elektromagnetische Verträglichkeit zur Gewährleistung eines störungsarmen Betriebs
• 2014/35/EU (LVD): Sicherheitsanforderungen für elektrische Betriebsmittel im Niederspannungsbereich
Stärken
• Freihändige Beleuchtung mit zwei Helligkeitsstufen, angepasst an die Dauer des Einsatzes
• Berührungsloses Ein- und Ausschalten dank deaktivierbarem Bewegungssensor
• Vielseitige Nutzung als Stirnlampe oder magnetische Arbeitsleuchte
• Einfaches Aufladen über das mitgelieferte USB-Typ-C-Kabel
• Schutz vor Spritzwasser und Stoßfestigkeit für den Einsatz in industriellen Umgebungen
• Berührungsloses Ein- und Ausschalten dank deaktivierbarem Bewegungssensor
• Vielseitige Nutzung als Stirnlampe oder magnetische Arbeitsleuchte
• Einfaches Aufladen über das mitgelieferte USB-Typ-C-Kabel
• Schutz vor Spritzwasser und Stoßfestigkeit für den Einsatz in industriellen Umgebungen
Anwendungen
Diese Stirnlampe eignet sich für mechanische Wartungsarbeiten, elektrische Einsätze und Montagearbeiten, bei denen eine gezielte Beleuchtung erforderlich ist. In Werkstätten, auf Baustellen oder in industriellen Wartungsbereichen unterstützt sie Arbeiten in engen oder schwach beleuchteten Bereichen. Dank der magnetischen Befestigung kann sie bei Arbeiten an Maschinen, Schaltschränken oder Fahrzeugen direkt an Metallstrukturen positioniert werden. Der Bewegungssensormodus ist besonders hilfreich bei schmutzintensiven Arbeiten, etwa in der Automobil- oder Industriestandhaltung.
Technische Informationen
Attribute
| Helligkeit | 200 lm |
|---|---|
| Gewicht | 350 g |
| Versorgung | 5 V |
| Spannung | 5 v usb type c V |
| Wasserfestigkeit | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
73,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage