4933479768 USB-Akku-Stirnlampe L4HL-VIS-301

Scheinwerfer

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Milwaukee:L4 HL-VIS-301
Rubix:3671570
Hersteller:4933479768
EAN:4058546375621
brand logo

Technische Zusammenfassung

Helligkeit600 lm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 4933479768 USB-Akku-Stirnlampe L4HL-VIS-301


Die Stirnlampe Milwaukee L4 HL-VIS-301 liefert bis zu 600 Lumen und nutzt die TRUEVIEW™-Technologie für eine präzise und gleichmäßige Ausleuchtung. Entwickelt für die Helmmontage, kombiniert sie einen fokussierten Spotstrahl, einen breiten Flutlichtstrahl sowie ein Sicherheitslicht mit Sichtbarkeit bis zu 400 m.

Eigenschaften:
Die Milwaukee L4 HL-VIS-301 Stirnlampe verfügt über fünf Leuchtmodi: Spot High (leistungsstarker, fokussierter Lichtstrahl), Flood High (starkes Flächenlicht), Flood Medium (mittlere Leistung), Flood Low (niedrige Leistung) sowie Hybrid Spot/Flood (kombinierter Spot- und Flutstrahl). Die TRUEVIEW™-Lichttechnologie sorgt für eine homogene Farbwiedergabe und optimale Sichtverhältnisse – ideal für präzise Arbeiten und großflächige Ausleuchtung. Der Hybridmodus vereint beide Lichtquellen für maximale Flexibilität.
Ein integriertes Sicherheitslicht bietet Dauer- und Blinkfunktionen, um die Sichtbarkeit des Anwenders in alle Richtungen bis zu 400 m zu erhöhen. Das Befestigungssystem umfasst ein elastisches Kopfband, eine rutschfeste Silikonbeschichtung sowie zwei universelle Clips, kompatibel mit allen gängigen Schutzhelmen. Die Memory-Funktion speichert den zuletzt verwendeten Modus beim Einschalten.
Die Stromversorgung erfolgt über den mitgelieferten REDLITHIUM™ L4B3 Akku, der per USB-Kabel (ebenfalls enthalten) wiederaufladbar ist. Das Laden ist über USB-Stromquelle oder Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten) möglich. Eine LED-Anzeige informiert über den aktuellen Ladezustand.

Spezifikationen:
• Nennleistung: 8 W
• Batteriespannung: 4 V
• USB-Eingang: 5 V DC, 0,1 – 2,1 A (Standard-USB-Ladegerät)
• Ladezeit: 120 min
• Verstärktes USB-A auf USB-C Kabel im Lieferumfang
• Lichtstrom: 400 lm (Spot High und Flood High), 200 lm (Flood Medium), 25 lm (Flood Low), 600 lm (Hybrid)
• Laufzeit: 2 h (Hybrid), 4 h (Spot High und Flood High), 8 h (Flood Medium), 20 h (Flood Low)
• Farbwiedergabeindex (CRI): 80
• Farbtemperatur: 4000 K
• Schutzart: IP53
• Fallhöhe: bis 2 m
• Gewicht inkl. Akku: 200 g
• Empfohlene Betriebstemperatur: -18 °C bis +50 °C
• Akkutyp: L4B3

Normen:
• IP53: Schutz gegen Staub in schädigender Menge und gegen Sprühwasser bis 60° zur Senkrechten
• CE-Kennzeichnung: Entspricht den europäischen Anforderungen an Sicherheit und elektromagnetische Verträglichkeit

Stärken

• Erhöhte Sicherheit auf Baustellen durch integriertes Sicherheitslicht mit bis zu 400 m Sichtbarkeit
• Sicherer Halt am Helm dank universeller Clips und Silikon-Grip
• Hohe Flexibilität durch fünf Beleuchtungsmodi für präzise Arbeiten und Flächenausleuchtung
• Laufzeit geeignet für einen kompletten Arbeitstag je nach Modus
• Flexible Aufladung über USB an Powerbank, PC oder Netzanschluss

Anwendungen

Die Milwaukee L4 HL-VIS-301 eignet sich ideal für Einsätze im Straßenbau, in Tunneln sowie in unterirdischen Arbeitsumgebungen. Typische Anwendungen sind Wartungsarbeiten, Bau- und Tiefbauprojekte, Absicherungs- und Signalisierungsmaßnahmen sowie Arbeiten in der Nähe beweglicher Maschinen.
Die ausschließliche Helmmontage (nicht verstellbar) macht sie besonders geeignet für Baustellen, Inspektionsarbeiten bei schlechten Lichtverhältnissen und industrielle Anwendungen, bei denen eine zuverlässige, freihändige und weithin sichtbare Beleuchtung erforderlich ist.

Technische Informationen


Attribute
Helligkeit600 lm
Anzahl LED1
Spannung4 V
94,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
111,92 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage