Referenzen
Milwaukee:IR HL450
Rubix:3671576
Hersteller:4933478587
EAN:4058546347802




Dokumente
Produktdetails : 4933478587 USB-Akku-Stirnlampe IRHL450
Entwickelt für Nah- und Fernbeleuchtung bietet die Milwaukee IR HL450 Stirnlampe eine Lichtleistung von bis zu 450 Lumen und eine Leuchtweite von bis zu 100 m. Dank wiederaufladbarem Akku und mehreren Beleuchtungsmodi eignet sie sich optimal für vielseitige technische Anwendungen.
Eigenschaften:
Die Milwaukee IR HL450 ist mit einer TRUEVIEW™ Lichtquelle ausgestattet, die mit 450 Lumen für eine gleichmäßige Ausleuchtung und eine naturgetreue Farbwiedergabe sorgt. Der Lampenkopf ist abnehmbar und kann magnetisch auf metallischen Oberflächen befestigt werden, wodurch sich flexible Einsatzmöglichkeiten direkt am Arbeitsplatz ergeben. Verschiedene Lichtmodi stehen zur Verfügung: Flutlicht, Spotlicht oder kombinierter Hybridmodus, jeweils mit mehreren Leistungsstufen zur optimalen Anpassung an unterschiedliche Arbeitsbereiche. Die maximale Laufzeit beträgt bis zu 16 Stunden, abhängig vom gewählten Modus. Der magnetische, abnehmbare Lampenkopf ermöglicht freihändiges Arbeiten und eine flexible Positionierung. Vier Clips sorgen für eine sichere Helmbefestigung, ergänzt durch ein verstellbares Kopfband mit rutschfester Gummierung. Die Schutzart IP54 gewährleistet Schutz gegen Staub und Spritzwasser. Der integrierte Li-Ion-Akku wird über das mitgelieferte USB-C-Kabel geladen, während eine LED-Anzeige jederzeit den aktuellen Ladezustand signalisiert.
Spezifikationen:
• Max. Lichtstrom: 450 lm
• Lichtstufen: 450 / 250 / 100 / 50 lm
• Max. Leuchtweite: bis zu 100 m
• Nennleistung: 5 W
• Spannung: 4 V
• Akkuspannung: 3,7 V
• Ladestrom: 0,1 A – 0,5 A
• USB-Eingang: 5 V DC, 0,1 A – 2,1 A
• Ladezeit: < 4 h
• Betriebstemperatur: -20 °C bis +40 °C
• Ladetemperatur: 0 °C bis +45 °C
• Farbwiedergabeindex (CRI): 70
• Farbtemperatur: 4.000 K
• Schutzart: IP54
• Gewicht inkl. Akku: 0,12 kg
• Akkutyp: Li-Ion ICR10440
Normen:
• CE-Kennzeichnung: bestätigt die Einhaltung der geltenden europäischen Richtlinien
• Schutzklasse III: Betrieb mit Schutzkleinspannung zur Minimierung elektrischer Risiken
• Photobiologische Risikogruppe RG1: geringes Risiko bei Lichtexposition gemäß Norm
Eigenschaften:
Die Milwaukee IR HL450 ist mit einer TRUEVIEW™ Lichtquelle ausgestattet, die mit 450 Lumen für eine gleichmäßige Ausleuchtung und eine naturgetreue Farbwiedergabe sorgt. Der Lampenkopf ist abnehmbar und kann magnetisch auf metallischen Oberflächen befestigt werden, wodurch sich flexible Einsatzmöglichkeiten direkt am Arbeitsplatz ergeben. Verschiedene Lichtmodi stehen zur Verfügung: Flutlicht, Spotlicht oder kombinierter Hybridmodus, jeweils mit mehreren Leistungsstufen zur optimalen Anpassung an unterschiedliche Arbeitsbereiche. Die maximale Laufzeit beträgt bis zu 16 Stunden, abhängig vom gewählten Modus. Der magnetische, abnehmbare Lampenkopf ermöglicht freihändiges Arbeiten und eine flexible Positionierung. Vier Clips sorgen für eine sichere Helmbefestigung, ergänzt durch ein verstellbares Kopfband mit rutschfester Gummierung. Die Schutzart IP54 gewährleistet Schutz gegen Staub und Spritzwasser. Der integrierte Li-Ion-Akku wird über das mitgelieferte USB-C-Kabel geladen, während eine LED-Anzeige jederzeit den aktuellen Ladezustand signalisiert.
Spezifikationen:
• Max. Lichtstrom: 450 lm
• Lichtstufen: 450 / 250 / 100 / 50 lm
• Max. Leuchtweite: bis zu 100 m
• Nennleistung: 5 W
• Spannung: 4 V
• Akkuspannung: 3,7 V
• Ladestrom: 0,1 A – 0,5 A
• USB-Eingang: 5 V DC, 0,1 A – 2,1 A
• Ladezeit: < 4 h
• Betriebstemperatur: -20 °C bis +40 °C
• Ladetemperatur: 0 °C bis +45 °C
• Farbwiedergabeindex (CRI): 70
• Farbtemperatur: 4.000 K
• Schutzart: IP54
• Gewicht inkl. Akku: 0,12 kg
• Akkutyp: Li-Ion ICR10440
Normen:
• CE-Kennzeichnung: bestätigt die Einhaltung der geltenden europäischen Richtlinien
• Schutzklasse III: Betrieb mit Schutzkleinspannung zur Minimierung elektrischer Risiken
• Photobiologische Risikogruppe RG1: geringes Risiko bei Lichtexposition gemäß Norm
Stärken
• Hohe Betriebssicherheit durch Laufzeit von bis zu 16 Stunden je nach Modus
• Minimierte Ausfallzeiten dank vollständiger Aufladung in unter 4 Stunden
• Effizientes, freihändiges Arbeiten durch abnehmbaren, magnetischen Lampenkopf
• Minimierte Ausfallzeiten dank vollständiger Aufladung in unter 4 Stunden
• Effizientes, freihändiges Arbeiten durch abnehmbaren, magnetischen Lampenkopf
Anwendungen
Die Milwaukee IR HL450 LED-Stirnlampe ist ideal für industrielle Wartung, elektrische Installationen sowie Werkstattarbeiten. Durch die Schutzart IP54 eignet sie sich für staubige Umgebungen und Bereiche mit Spritzwasser. Die hohe Leuchtweite von bis zu 100 m unterstützt Inspektionsarbeiten und Anlagenkontrollen, während der breite Lichtkegel optimale Sicht bei Montage- und Verkabelungsarbeiten im Nahbereich bietet. Die Helmhalterung und magnetische Befestigung ermöglichen vielseitige Einsätze auf Baustellen, in der Instandhaltung, Logistik und im technischen Service.
Technische Informationen
Attribute
| Helligkeit | 450 lm |
|---|---|
| Gewicht | 12 g |
| Anzahl LED | 1 |
| Versorgung | 4 V |
| Spannung | 4 V |
| Wasserfestigkeit | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
70,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
83,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage