Referenzen
Led Lenser:502124
Rubix:2933788
Hersteller:502124
Produktdetails : 9914321060 Akku-Kopflampe H19R Core 200-1600/3500Lumen
Akku-Kopflampe H19R Core 200-1600/3500Lumen Ledlenser
Akku-LED-Kopflampe H19R Core Ausführung: Aus Kunststoff mit Aluminium-Kühlkörper. Xtreme-LED, mit Boost-Funktion, stufenlos dimmbar, mit Rotlicht zur Erhaltung der Nachtsehfähigkeit. Mit Cooling Technology, Temperature Control System, Magnetic Charge System, Multi-Core Optics, Fusion Beam,Transportsicherung, Flicker Free, Memory Function und Back-Up Light. Lieferung mit Li-Ion-Akku 7,4 V/4800 mAh und Magnetladekabel.
Akku-LED-Kopflampe H19R Core Ausführung: Aus Kunststoff mit Aluminium-Kühlkörper. Xtreme-LED, mit Boost-Funktion, stufenlos dimmbar, mit Rotlicht zur Erhaltung der Nachtsehfähigkeit. Mit Cooling Technology, Temperature Control System, Magnetic Charge System, Multi-Core Optics, Fusion Beam,Transportsicherung, Flicker Free, Memory Function und Back-Up Light. Lieferung mit Li-Ion-Akku 7,4 V/4800 mAh und Magnetladekabel.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
239,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
284,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen

