GN321-125-K14-A Scheibenhandrad ohne Griff, Aluminium
Scheibenhandräder
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 321-125-K14-A
Rubix:91476
Hersteller:GN 321-125-K14-A
EAN:4045525176843





Produktdetails : GN321-125-K14-A Scheibenhandrad ohne Griff, Aluminium
Scheibenhandräder GN 321 zeichnen sich durch ein modernes Design aus. Die Rückseiten sind mit Griffmulden versehen. Die unbearbeiteten, gußrohen Oberflächen sind gestrahlt zusammen mit dem hochglanzpolierten Radkranz haben diese Handräder damit ein Finish, das in den meisten Fällen ein zusätzliches Lackieren erübrigt.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 290 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Durchmesser | 125 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,17 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
