GN524-200-B20-D Scheibenhandrad ohne Nabennut, mit Griff, Kunststoff

Scheibenhandräder, Kunststoff

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 524-200-B20-D
Rubix:356570
Hersteller:GN 524-200-B20-D
EAN:4045525275812
GN524-200-B20-D Scheibenhandrad Elesa

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser200 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN524-200-B20-D Scheibenhandrad ohne Nabennut, mit Griff, Kunststoff


Charakteristisch für das Design der Scheibenhandräder GN 524 ist der matteloxierte Aluminiumring. Der Deckel verbirgt Befestigungselemente z.B. Vorlegescheiben, sowie vor- oder zurückstehende Wellen. Zur Montage wird er von Hand eingedrückt. Zur Demontage kann der Deckel durch leichten Druck auf den Deckelrand angehoben und abgenommen werden.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht820 g
Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser200 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84879090
42,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
50,54 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Durchmesser