K0162.4160X16 2-Speichenhandrad, Griff drehbar, mit Passbohrung, Alu

2-Speichenhandrad aus Aluminium, gerader Radkranz, mit drehbarem Zylindergriff

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0162.4160X16
Rubix:328130
EAN:4059245069644
K0162.4160X16 2-Speichenhandrad ALU

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungAluminium
Durchmesser160 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0162.4160X16 2-Speichenhandrad, Griff drehbar, mit Passbohrung, Alu


Werkstoff: Speichenhandrad Aluminium. Zylindergriff Duroplast PF 31-DIN 7708, schwarz, Achsteil Stahl verzinkt.Ausführung: Radkranz gedreht und poliert. Rund- und Planlauf des Radkranzes unter IT 12.Auf Anfrage: Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Speichenhandräder.
aus Aluminium

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung654 g
Material/VerarbeitungAluminium
Durchmesser160 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84879090
27,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,18 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Durchmesser