K0161.4100X12 Scheibenhandrad, Griff drehbar, mit Passbohrung, Alu
Scheibenhandrad aus Aluminium, mit drehbarem Zylindergriff
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0161.4100X12
Rubix:328062
EAN:4059245068845



Dokumente
Produktdetails : K0161.4100X12 Scheibenhandrad, Griff drehbar, mit Passbohrung, Alu
Werkstoff: Scheibenhandrad Aluminium. Zylindergriff Duroplast PF 31-DIN 7708, schwarz, Achsteil Stahl verzinkt.Ausführung: Radkranz gedreht und poliert. Rund- und Planlauf des Radkranzes unter IT 12.Auf Anfrage: Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Scheibenhandräder.
Scheibenhandrad aus Aluminium, mit drehbarem Zylindergriff
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 268 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 100 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen