GN923-80-B12-A-SW Scheibenhand Schwarz-struktur beschichtet
Scheibenhandräder, Aluminium, kunststoffbeschichtet
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 923-80-B12-A-SW
Rubix:645467
Hersteller:GN 923-80-B12-A-SW
EAN:4045525622005





Produktdetails : GN923-80-B12-A-SW Scheibenhand Schwarz-struktur beschichtet
Scheibenhandräder GN 923 entsprechen den Ansprüchen eines modernen Designs. Der abnehmbare Kunststoffdeckel verdeckt Befestigungselemente wie z. B. Vorlegescheiben, sowie vor- oder zurückstehende Wellen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 100 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 80 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,57 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
