GN322-140-K16-A Speichenhandrad mit Nabennut, ohne Griff, Alu
Speichenhandräder, blank, Radkranz poliert
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 322-140-K16-A
Rubix:177019
Hersteller:322-140-K16-A
EAN:4045525181052





Produktdetails : GN322-140-K16-A Speichenhandrad mit Nabennut, ohne Griff, Alu
Speichenhandräder, blank, Radkranz poliert
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 392 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Durchmesser | 140 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
