K0161.5140X14 Scheibenhandrad, Griff drehbar, Passbohrung mit Nut, Alu

Scheibenhandrad aus Aluminium, mit drehbarem Zylindergriff

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0161.5140X14
Rubix:154405
EAN:4059245069019
K0161.5140X14 Scheibenhandrad ALU

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungAluminium
Durchmesser140 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0161.5140X14 Scheibenhandrad, Griff drehbar, Passbohrung mit Nut, Alu


Werkstoff: Scheibenhandrad Aluminium. Zylindergriff Duroplast PF 31-DIN 7708, schwarz, Achsteil Stahl verzinkt.Ausführung: Radkranz gedreht und poliert. Rund- und Planlauf des Radkranzes unter IT 12.Auf Anfrage: Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Scheibenhandräder.
Scheibenhandrad aus Aluminium, mit drehbarem Zylindergriff

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung540 g
Material/VerarbeitungAluminium
Durchmesser140 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84662098
27,00 exkl. MwSt.
/ Stück
32,13 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Durchmesser