GN924-125-K14-R-SR Speichenhandrad silber matt KU-beschichtet mit Griff
Speichenhandräder, Aluminium, kunststoffbeschichtet
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 924-125-K14-R-SR
Rubix:645560
Hersteller:GN 924-125-K14-R-SR
EAN:4045525677951





Produktdetails : GN924-125-K14-R-SR Speichenhandrad silber matt KU-beschichtet mit Griff
Speichenhandräder GN 924 entsprechen den Ansprüchen eines modernen Designs. Der abnehmbare Kunststoffdeckel verdeckt Befestigungselemente wie z. B. Vorlegescheiben, sowie vor- oder zurückstehende Wellen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 380 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 125 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
