Referenzen
SKF:GS 81206
Rubix:312070
Hersteller:7993
EAN:7316577123190


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 32 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 4,25 mm |
Produktdetails : GS 81206 (SKF) Gehäusescheibe SKF
Axial-Lagerscheibe GS, Gehäusescheibe, außenzentrierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 4,25x52x52 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 45 g |
| Innendurchmesser | 32 mm |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 4,25 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Serie | gs |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,53 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen