AS 85110 (SKF) Axial-Lagerscheibe SKF

Scheiben

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:AS 85110
Rubix:311315
Hersteller:549
EAN:7316570322361
AS 85110 (SKF) Axial-Lagerscheibe SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite1 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AS 85110 (SKF) Axial-Lagerscheibe SKF


Dünne Universalscheiben für Axial-Nadellager werden als separate Komponenten geliefert. Sie bestehen aus gehärtetem Federstahl. Beide Seiten der Unterlegscheiben sind poliert und als Laufbahnen geeignet. Die Unterlegscheiben können als kostengünstige Lösungen dienen, wenn die benachbarten Maschinenkomponenten nicht gehärtet sind, aber eine ausreichende Steifigkeit aufweisen, und lediglich mit mittleren Unwuchten zu rechnen ist. Sie können als Wellen- und Gehäusescheiben für Lager der Reihe AXK und als Wellenscheiben für Lager der Reihe AXW verwendet werden.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)1x110x110 mm
Bruttogewicht27,8 g
Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite1 mm
Stärke0,99 mm
Werkstoffstahl
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84829900
7,64 exkl. MwSt.
/ Stück
9,09 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen