DIN462 10 ST Scheibe mit Innennase
Scheiben mit Innennase, DIN 462, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONAR10
Rubix:5080
Hersteller:000462.00000.0100.000
EAN:4043952080900


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Außendurchmesser | 25 mm |
Produktdetails : DIN462 10 ST Scheibe mit Innennase
DIN 462 Stahl Scheiben mit Innennase für Nutmuttern DIN 1804 Abmessung: 10
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 250 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Außendurchmesser | 25 mm |
| Norm | DIN 462 |
| Typ | sicherungsscheibe mit nase |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,03 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
48,83 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
25 mm