WN9055 5.3X14 A2 Dichtscheibe mit grauem EPDM
Dichtscheiben mit EPDM grau
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONDSTFEPDM14X5,3A2
Rubix:3394776
Hersteller:9055253 14
EAN:4043377209764


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 5,3 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 14 mm |
Produktdetails : WN9055 5.3X14 A2 Dichtscheibe mit grauem EPDM
Dichtscheibe mit grauem EPDM
Dichtscheiben mit grauem EPDM A2 14X5,3X2
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 5,3 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 14 mm |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | dichtungsscheiben mit epdm grau |
| Stärke | 2 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,90 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
46,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage