WN9055 10.5X29 A4 Dichtscheibe mit grauem EPDM
Dichtscheiben mit EPDM grau
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONDSTFEPDM29X10,5A4
Rubix:3394764
Hersteller:90554105 29
EAN:4043377395016


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 10,5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 29 mm |
Produktdetails : WN9055 10.5X29 A4 Dichtscheibe mit grauem EPDM
Dichtscheibe mit grauem EPDM
Dichtscheiben mit grauem EPDM A4 29X10,5X2
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 10,5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Außendurchmesser | 29 mm |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Typ | dichtungsscheiben mit epdm grau |
| Stärke | 2 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
88,65 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
105,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage