• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Persönliche Schutzausrüstung(31.479)
    • Hygiene und Reinigung(899)
    • Umwelt und Sicherheit(3.401)
    Siehe Arbeitsschutz
    • Hygiene(131)
    • Reinigung(768)
    Siehe Hygiene und Reinigung
    1. Rubix Kategorien
    2. Arbeitsschutz
    3. Hygiene und Reinigung
    4. Hygiene
    5. Hautreinigung
    6. Waschlotion
    7. 3510008595 Handwaschcreme 2L für V-Spender E-COLL

    3510008595 Handwaschcreme 2L für V-Spender E-COLL

    Waschlotion E-Coll

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    E-Coll:3510008595
    Rubix:2923055
    EAN:4317784499989
    brand logo

    Produktdetails : 3510008595 Handwaschcreme 2L für V-Spender E-COLL


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    17,39 € exkl. MwSt.
    / Stück
    20,69 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    863580 Handreiniger G-Orange 3,8L M. Pumpe Ph neutRAL universellLOCTITE SF 7850 400ML FLASCHE Handreiniger mit feinen Schleifpartikeln6340 ROSA 1L DRM: 9.00CM KARTUSCHE Scott Essential Schaumseife 1L für die tägliche Verwendung895700 Handwaschcreme 5 l KanisterLOCTITE SF 7850 3L Handreiniger mit Bimsstein3510008555 Handwaschpaste 30L Hobbock E-COLLDEB-KSP2LT KSP2LT Kresto Special ULTRA 2 Liter Kartusche3510008580 Handwaschcreme 250ml Flasche3510008570 Handreinigungsgel 250ml E-COLLDEB-SOR2LT DEB SOR2LT SWARFEGA Orange WASH 2 Liter KartuscheESTESOL PURE 1 L PP90100001, Kartusche3510008535 Handreinigungstücher 72 StückDEB-EPU2LT Estesol FX Pure6342 TRANSPARENT 1L DRM: 9CM KARTUSCHE Schaum-Handreiniger für häufige Verwendung KassetteSTOKOLAN LIGHT PURE 1 L PP90180003, Kartusche
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap