GN128.2-150-AL Scharnier, zum Anschweißen, aushängbar, Edelstahl
Scharniere zum Anschweißen, Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 128.2-150-AL
Rubix:1125124
Hersteller:GN 128.2-150-AL
EAN:4045525858015




Technische Zusammenfassung
| Typ | al |
|---|---|
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
Produktdetails : GN128.2-150-AL Scharnier, zum Anschweißen, aushängbar, Edelstahl
Scharniere GN 128.2 werden aus gezogenem, schweißbarem Aluminiumprofil hergestellt. Der Scharnierstift ist in der unteren Scharnierhälfte fest fixiert.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 180 g |
|---|---|
| Typ | al |
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
| Breite | 20 mm |
| Höhe | 150 mm |
| Herkunftsland | CH |
| Zolltarifcode | 83021000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen