GN237-ZD-40-40-C-SW Scharnier, Zink-Druckguss
Scharniere, Zink-Druckguss / Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 237-ZD-40-40-C-SW
Rubix:171641
Hersteller:GN 237-ZD-40-40-C-SW
EAN:4045525541399






Technische Zusammenfassung
| Typ | c-sw |
|---|---|
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
Produktdetails : GN237-ZD-40-40-C-SW Scharnier, Zink-Druckguss
Scharniere, Zink-Druckguss / Aluminium
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 59 g |
|---|---|
| Typ | c-sw |
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
| Breite | 40 mm |
| Höhe | 40 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83021000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,29 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen