Referenzen
Elesa+Ganter:GN 157-80-102-6,5
Rubix:1125272
Hersteller:GN 157-80-102-6,5
EAN:4045525923287




Technische Zusammenfassung
| Typ | cfh.50 ch-6 |
|---|---|
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
Produktdetails : GN157-80-102-6.5 Scharnier, Kunststoff
Scharniere, Kunststoff
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 110 g |
|---|---|
| Typ | cfh.50 ch-6 |
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
| Breite | 80 mm |
| Höhe | 102 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,57 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 17 ) Arbeitstagen