Referenzen
Elesa+Ganter:GN 154-34-40-E
Rubix:350664
Hersteller:GN 154-34-40-E
EAN:4045525059184






Technische Zusammenfassung
| Typ | e |
|---|---|
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
Produktdetails : GN154-34-40-E Scharnier, Kunststoff
Die Scharniere GN 154 bestehen aus zwei unterschiedlich langen Flügelelementen. Sie werden bevorzugt dann eingesetzt, wenn dickwandige Türen oder Türprofile an dünnwandige Gehäuse angeschraubt werden müssen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 21 g |
|---|---|
| Typ | e |
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
| Breite | 34 mm |
| Höhe | 40 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,43 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen