Referenzen
Kipp:K0580.301818
Rubix:837848
EAN:4059245190492



Dokumente
Produktdetails : K0580.301818 Scharnier, Alu
Werkstoff: Aluminiumdruckguss. Achse Edelstahl.Ausführung: Scharnier mattvernickelt. Achse blank.Bestellbeispiel: 27872-251515Hinweis: Scharniere für Flächenelemente und Aluminiumprofile, nicht aushängbar. Scharnier kann mit Kunststoffkappe auf Tragbolzen ausgestattet sein.Auf Anfrage: Scharniere mit Führungsnasen (Nut 5, 6, 8, 10, 12 und 14) für Aluminiumprofile. Kombinationen unterschiedlicher Flügellängen.
Scharnier ALU
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 65 g |
|---|---|
| Typ | scharnier k0580 |
| Material des Körpers | aluminium |
| Breite | 48 mm |
| Höhe | 59 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83021000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,23 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std