K1004.004161010 Scharnier mit Befestigungsbohrung, Kunststoff
Scharniere aus Kunststoff mit Befestigungsbohrung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1004.004161010
Rubix:1503126
EAN:4059245219391



Technische Zusammenfassung
| Typ | scharnier k1004 |
|---|---|
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
Dokumente
Produktdetails : K1004.004161010 Scharnier mit Befestigungsbohrung, Kunststoff
Werkstoff: Thermoplast glasfaserverstärkt. Achse Stahl.Ausführung: Scharnier schwarz. Achse verzinkt.Bestellbeispiel: 27855-004161010Hinweis: Scharnier mit Befestigungsbohrung für Senkschraube DIN 7991/UNI 5933.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 8 g |
|---|---|
| Typ | scharnier k1004 |
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
| Breite | 32 mm |
| Höhe | 7 mm |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,49 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen