Referenzen
Elesa+Ganter:GN 151-64-65-I
Rubix:350647
Hersteller:GN 151-64-65-I
EAN:4045525056800






Technische Zusammenfassung
| Typ | i |
|---|---|
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
Produktdetails : GN151-64-65-I Scharnier, Kunststoff
Scharniere, Kunststoff
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 74 g |
|---|---|
| Typ | i |
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
| Breite | 64 mm |
| Höhe | 65 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,88 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen