GN161-80 Scharnier für Aluprofile, Zink-Druckguss
Scharniere für Profilsysteme, Zink-Druckguss
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 161-80
Rubix:154009
Hersteller:GN 161-80
EAN:4045525466456






Technische Zusammenfassung
| Typ | scharnier |
|---|---|
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
Produktdetails : GN161-80 Scharnier für Aluprofile, Zink-Druckguss
Scharniere GN 161 sind für handelsübliche Profilschienen konzipiert. Mit nur drei verschiedenen Scharnieren werden 66 verschiedene Nutabstände „n“ abgedeckt. Hierzu werden die Positionierelemente in entsprechend gekennzeichnete Vertiefungen der Scharnierflügel eingeschlagen. Die rechteckigen (8 x 10 mm) Positionierelemente, zwei Stück je Scharnierflügel, bewirken einen Verdrehungsschutz. Sie nehmen somit auch das Türgerwicht auf. Zum Anschrauben der Scharniere an die Profilschienen werden spezielle Nutensteine verwendet.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 144 g |
|---|---|
| Typ | scharnier |
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
| Breite | 80 mm |
| Höhe | 12 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83021000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,11 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen