Referenzen
Elesa+Ganter:GN 151-98-98-G
Rubix:350651
Hersteller:GN 151-98-98-G
EAN:4045525056879






Technische Zusammenfassung
| Typ | g |
|---|---|
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
Produktdetails : GN151-98-98-G Scharnier, Kunststoff
Scharniere, Kunststoff
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 318 g |
|---|---|
| Typ | g |
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
| Breite | 98 mm |
| Höhe | 98 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen