Referenzen
Elesa+Ganter:GN 136-NI-40-40-A
Rubix:1125117
Hersteller:GN 136-NI-40-40-A
EAN:4045525852679



Produktdetails : GN136-NI-40-40-A Blechscharnier, Edelstahl
Edelstahl-Blechscharniere GN 136 sind preisgünstige Ausführungen für Anwendungen mit geringer Belastung.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 34 g |
|---|---|
| Typ | a |
| Material des Körpers | stahl |
| Breite | 40 mm |
| Höhe | 40 mm |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 83021000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
