K0442.40232510 Scharnier mit Klemmfunktion, Zinkdruckguss
Scharniere aus Zinkdruckguss, mit Klemmfunktion
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0442.40232510
Rubix:517463
EAN:4059245190300



Technische Zusammenfassung
| Typ | scharnier k0442 |
|---|---|
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
Dokumente
Produktdetails : K0442.40232510 Scharnier mit Klemmfunktion, Zinkdruckguss
Werkstoff: Scharnier Zinkdruckguss. Achse Stahl. Klemmhebel Thermoplast glasfaserverstärkt. Mechanik Stahl.Ausführung: Scharnier schwarz pulverbeschichtet. Achse verzinkt. Klemmhebel schwarz. Mechanik schwarz verzinkt.Bestellbeispiel: K0442.40232300 Hinweis: Die Scharniere können durch den ausrastbaren Klemmhebel in jeder Lage geklemmt werden. Die Scharniere sind mit und ohne Führungsnasen für Aluminiumprofile erhältlich.
Scharnier aus Zinkdruckguss, mit Klemmfunktion
Technische Informationen
Attribute
| Typ | scharnier k0442 |
|---|---|
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
| Breite | 74 mm |
| Höhe | 40 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83021000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage