GN159.1-99-40-SW Doppel-Scharnier für Aluprofile, Kunststoff
Doppel-Scharniere für Profilsysteme, Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 159.1-99-40-SW
Rubix:1859715
Hersteller:GN 159.1-99-40-SW
EAN:4045525061255




Technische Zusammenfassung
| Typ | sw |
|---|---|
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
Produktdetails : GN159.1-99-40-SW Doppel-Scharnier für Aluprofile, Kunststoff
Scharniere GN 159.1 können zur einfacheren Montage an handelsübliche Profile und zur Aufnahme des Türengewichtes mit den lose beigelegten, rechteckigen Positionierelementen versehen werden. Diese werden in entsprechende Vertiefungen der Scharnierflügel eingeklipst und sind sowohl für 8 als auch 10 mm breite Nuten geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 65 g |
|---|---|
| Typ | sw |
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
| Breite | 99 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen