K0984.020180012 Scharnier, schweißbar, Form:A, Stahl
Scharniere schweißbar, Form A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0984.020180012
Rubix:2859672
EAN:4059245190737



Dokumente
Produktdetails : K0984.020180012 Scharnier, schweißbar, Form:A, Stahl
Werkstoff: Scharnier Stahl. Zwischenscheibe Messing. Achse Stahl oder Messing.Ausführung: Stahlteile blank.Hinweis: Die Scharniere bestehen aus schweißbarem Profilstahl. In der unteren Scharnierhälfte ist der Stift fest eingebracht. Die unterschiedlichen Stahlqualitäten der Schweißnähte und der Träger, an denen die Bandrollen befestigt sind müssen mindestens gleich oder besser sein als: S235JR+AR nach EN 10025-2:2004–10 DIN 8563 Teil 3 oder Fe E 235 nach SIA 161
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 467 g |
|---|---|
| Typ | scharnier k0984 |
| Material des Körpers | stahl |
| Breite | 25 mm |
| Höhe | 180 mm |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage