GN239.6-60-110-1-AK-2 Sicherheits-Schaltscharnier mit Anschlusskabel, Kunststoff
Sicherheits-Schaltscharniere mit Schalter, Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 239.6-60-110-1-AK-2
Rubix:794724
Hersteller:GN 239.6-60-110-1-AK-2
EAN:4045525862388




Technische Zusammenfassung
| Typ | ak |
|---|---|
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
Produktdetails : GN239.6-60-110-1-AK-2 Sicherheits-Schaltscharnier mit Anschlusskabel, Kunststoff
Scharniere GN 239.6 mit integrierten Sicherheitsschaltern dienen zur Überwachung von Türen und Abdeckungen an Maschinen und Anlagen. Beim Öffnen der Türen werden die Schaltkontakte betätigt, welche dann z. B. einen Schutzkreis mittels Öffnerkontakt (NC) unterbrechen und gleichzeitig das Öffnen der Tür durch Schließen eines Schließerkontakts (NO) signalisieren. Die Kontaktblöcke sind mit zwangsöffnenden Schleichkontakten ausgestattet, d. h. sie werden bei der Betätigung auf jeden Fall getrennt und haben dabei keine Hysterese. Der Winkel bei dem die Schaltpunkte erreicht werden ist justierbar (siehe Schaltwegdiagramm). Die Scharniere bilden mit den integrierten Kontaktblöcken eine kompakte, manipulationssichere und einfach zu montierende Einheit. Jedem Scharnier ist eine Betriebsanleitung beigefügt, die wichtige weiterführende technische Informationen enthält.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 280 g |
|---|---|
| Typ | ak |
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
| Breite | 60 mm |
| Höhe | 110 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
98,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
116,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen