GN237.1-60-60-A-WS Scharnier, Kunststoff
Scharniere, Kunststoff, Cleanline
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 237.1-60-60-A-CL
Rubix:743000
Hersteller:GN 237.1-60-60-A-CL
EAN:4045525812468




Technische Zusammenfassung
| Typ | a-cl |
|---|---|
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
Produktdetails : GN237.1-60-60-A-WS Scharnier, Kunststoff
Scharniere, Kunststoff, Cleanline
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 14 g |
|---|---|
| Typ | a-cl |
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
| Breite | 60 mm |
| Höhe | 60 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen