Referenzen
Elesa+Ganter:GN 138-ZD-60-62-A-SW
Rubix:1786347
Hersteller:GN 138-ZD-60-62-A-SW
EAN:4045525928473




Technische Zusammenfassung
| Typ | a |
|---|---|
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
Produktdetails : GN138-ZD-60-62-A-SW Scharnier, Zink-Druckguss
Scharniere GN 138 eignen sich durch ihr ansprechendes Design für die Verwendung an Maschinen und Anlagen, bei denen besonderes Augenmerk auf eine formschöne Gestaltung gelegt wird. Durch die verdeckte und dadurch manipulationssichere Befestigung von der Rückseite wird die besondere Optik des Scharniers zusätzlich hervorgehoben. Die Abmessungen l1 / l2 und Bohrungsabstände m1 / m2 entsprechen den gängigen Scharnieren GN 237 / GN 237.1 und können diese somit ersetzen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 210 g |
|---|---|
| Typ | a |
| Material des Körpers | nichtmetallische und andere materialien |
| Breite | 60 mm |
| Höhe | 62 mm |
| Zolltarifcode | 83021000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen