K0434.1502833 Scharnier, aushängbar, links, Kunststoff

Scharniere aus Kunststoff, aushängbar, links

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0434.1502833
Rubix:336375
EAN:4059245189144
K0434.1502833 Scharnier aus Kunststoff

Technische Zusammenfassung

Typscharnier k0434
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0434.1502833 Scharnier, aushängbar, links, Kunststoff


Werkstoff: Thermoplast glasfaserverstärkt. Achse Edelstahl.Ausführung: Scharnier schwarz. Achse blank.Bestellbeispiel: 27850-1301825Hinweis: Alle Scharniere können auf Anfrage auch mit Führungsnasen für die Nuten von Aluminiumprofilen (Nut 6, 8 und 10) geliefert werden. Sie erleichtern die Montage, sichern das Scharnier gegen Verdrehen und machen es belastbarer.
Scharnier aus Kunststoff, aushängbar, links

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung50 g
Typscharnier k0434
HerkunftslandDE
Zolltarifcode39269097
4,33 exkl. MwSt.
/ Stück
5,15 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage