Referenzen
Kipp:K1993.30
Rubix:3747471
Hersteller:K1993.30
EAN:4059245809530
Dokumente
Produktdetails : K1993.30 Multiblock, Typ I, Aluminium
Werkstoff: Aluminiumdruckguss. Montageset Stahl. Ausführung: blank. Montageteile verzinkt. Bestellbeispiel: K1993.30 Hinweis: Passend für Profilrohre mit 30 mm Außendurchmesser. Für die stabile Befestigung von Flächenelementen oder beliebigen Bauteilen an Profilrohren. An fünf Seiten können die Bauteile an dem Multiblock angeschraubt werden. Die zwei unterschiedlich hohen Hälften des 2-teiligen Multiblocks ermöglichen die Befestigung von Anbauteilen auf verschiedenen Niveauhöhen. So können die Anbauteile tangential zum Rundrohrprofil oder mit einem Abstand von 5 mm montiert werden. Lieferumfang: 1 Multiblock 2-teilig. 2 Schrauben DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 20, verzinkt. 1 Vierkantmutter DIN 557 - M6, verzinkt. 2 selbstsichernde Muttern ISO 10511 - M6, verzinkt. Artikel wird vormontiert geliefert.
Werkstoff: Aluminiumdruckguss. Montageset Stahl. Ausführung: blank. Montageteile verzinkt. Bestellbeispiel: K1993.30 Hinweis: Passend für Profilrohre mit 30 mm Außendurchmesser. Für die stabile Befestigung von Flächenelementen oder beliebigen Bauteilen an Profilrohren. An fünf Seiten können die Bauteile an dem Multiblock angeschraubt werden. Die zwei unterschiedlich hohen Hälften des 2-teiligen Multiblocks ermöglichen die Befestigung von Anbauteilen auf verschiedenen Niveauhöhen. So können die Anbauteile tangential zum Rundrohrprofil oder mit einem Abstand von 5 mm montiert werden. Lieferumfang: 1 Multiblock 2-teilig. 2 Schrauben DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 20, verzinkt. 1 Vierkantmutter DIN 557 - M6, verzinkt. 2 selbstsichernde Muttern ISO 10511 - M6, verzinkt. Artikel wird vormontiert geliefert.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | multiblock |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

