K2137.408030 Einhängehalter, Form:B, Stahl
EINHÄNGEHALTER, STAHL VERZINKT
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K2137.408030
Rubix:3747664
Hersteller:K2137.408030
EAN:4059245897476
Dokumente
Produktdetails : K2137.408030 Einhängehalter, Form:B, Stahl
Werkstoff: Stahl. Ausführung: verzinkt. Hinweis: Die Einhängehalter dienen zum Einhängen von Rollenbahnen Stahl in ein Rundrohr oder Profilrohr Ø30. Rollenbahn in den Einhängehalter einschieben und am Rundrohr oder Profilrohr Ø30 einhängen. Bei Bedarf kann der Einhängehalter auch verschraubt werden. Form A: Ohne Anschlag. Form B: Mit Anschlag. Dieser Einhängehalter dient als Stopper für Güter und Werkstückträger am Ende einer Förderstrecke. Lieferumfang: 1 Einhängehalter. 6 Bohrschrauben DIN 7504 Form N - 3,9 x 16.
Werkstoff: Stahl. Ausführung: verzinkt. Hinweis: Die Einhängehalter dienen zum Einhängen von Rollenbahnen Stahl in ein Rundrohr oder Profilrohr Ø30. Rollenbahn in den Einhängehalter einschieben und am Rundrohr oder Profilrohr Ø30 einhängen. Bei Bedarf kann der Einhängehalter auch verschraubt werden. Form A: Ohne Anschlag. Form B: Mit Anschlag. Dieser Einhängehalter dient als Stopper für Güter und Werkstückträger am Ende einer Förderstrecke. Lieferumfang: 1 Einhängehalter. 6 Bohrschrauben DIN 7504 Form N - 3,9 x 16.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | einhängehalter |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

