K2168.120 Friktionsgelenk, einfach, GR.40/80, Aluminium

FRIKTIONSGELENK, I

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K2168.120
Rubix:3749109
Hersteller:K2168.120
EAN:4059245907540
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typi

Dokumente

Produktdetails : K2168.120 Friktionsgelenk, einfach, GR.40/80, Aluminium


Werkstoff: Gehäuse: Aluminiumdruckguss. Einsätze und Friktionswelle: Stahl. Abdeckring und Abdeckkappen: Kunststoff. Nutfixierungsplatten: Aluminiumdruckguss. Schrauben, Scheiben und Nutensteine: Stahl. Ausführung: Gehäuse: alufarbig lackiert. Einsätze und Friktionswelle: blank. Abdeckring und Abdeckkappen: ähnlich RAL 7042. Nutfixierungsplatten: alufarbig lackiert. Schrauben, Scheiben und Nutensteine: verzinkt. Bestellbeispiel: K2168.030 Hinweis: Friktionsgelenke zum Bau von individuellen Schwenkarmen mithilfe von Aluminiumprofilen. Die Friktionsgelenke zeichnen sich durch ein fest eingestelltes Reibmoment aus, das in 6 Abstufungen von 0,5 bis 15 Nm zur Verfügung steht. 360° drehbar. Rastermaß 40 mm. Das Friktionsgelenk kann längs, quer oder stirnseitig am Profil angebracht werden. Bei stirnseitiger Montage muss in der Kernbohrung ein Gewinde M8 (min. 15 mm tief) vorhanden sein. Bei der Montage auf ebenen Flächen werden die mitgelieferten Nutfixierungsplatten einfach weggelassen. Die maximale Momentenbelastung M beträgt 75 Nm. Lieferumfang: 1 Friktionsgelenk 3 Abdeckkappen 3 Schrauben DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x45 (für Nutenstein) 3 Schrauben DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x50 (für Kernloch) 3 Scheiben 8-FSt 3 Nutfixierungsplatten 3 Nutensteine Nut 8 - M8

Technische Informationen


Attribute
Typi
120,43 exkl. MwSt.
/ Stück
143,31 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage