AN20-N02 Schalldämpfer

Schalldämpfer Serie AN

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:AN20-N02
Rubix:2173765
Hersteller:AN20-N02
EAN:3618035573290
AN20-N02 Schalldämpfer

Technische Zusammenfassung

Anschlussdurchmesser (Zoll)1/4 ''
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : AN20-N02 Schalldämpfer


Die Schalldämpfer der Serie AN bieten mehrere Modelle und einen niedrigen Gegendruck bei einer kompakten und leicht zu montierenden Bauweise. Das hohe Geräuschminderungsmodell reduziert Lärm um mehr als 35 dB(A) und das Gehäuse ist in feuerfestem Material und entspricht der UL94-V0-Norm. Die Serie AN ist mit Gewinde R(PT) oder NPT erhältlich.
AN05 bis 40, Schalldämpfer, Kompakte Kunststoffausführung, mit Außengewinde

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)17x45x17 mm
Bruttogewicht3 g
Anschlussdurchmesser (Zoll)1/4 ''
Länge63 mm
Max. Betriebsdruck10 bar
Schallpegel30 dB
Min. Temperatur5 °C
Max. Temperatur60 °C
Gewindegrößenpt 1/4
HerkunftslandJP
4,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,63 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage