0673 00 10 Sintermetall-Einschraubschalldämpfer G1/8 Gehäuse MS
Legris Sintermetall-Einschraubschalldämpfer G1/8 Gehäuse MS
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:0673 00 10
Rubix:69176
Hersteller:0673 00 10
EAN:0820099076263

Produktdetails : 0673 00 10 Sintermetall-Einschraubschalldämpfer G1/8 Gehäuse MS
Anwendung: Robotik, Textil, Halbleiter, Verpackung, Pneumatik
Gehäusematerial: Messing
Gehäusematerial: BRASS
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Anschluss an Schalldämpfer
Anschluss 1 Größe: G 1/8
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1/8
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Anschluss 1 Typ: BSPP-Außengewinde
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Für Fluidtyp: Druckluft
Höhe: 12
Hex Größe: 13
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Maximaler Betriebsdruck: 12, 174
Maximale Betriebstemperatur: 150, 302
Minimaler Betriebsdruck: 0
Minimale Betriebstemperatur: -20, -4
Produktstil: Kompakt-Schalldämpfer
Produkttyp: Pneumatische Funktionsverschraubungen und Durchflussregelung
Menge pro Box: 10
Form: Gerade
Form: Schalldämpfer kompakt männlich
Technologie: Pneumatik
Gewicht: 0.008
Gehäusematerial: Messing
Gehäusematerial: BRASS
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Anschluss an Schalldämpfer
Anschluss 1 Größe: G 1/8
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1/8
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Anschluss 1 Typ: BSPP-Außengewinde
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Für Fluidtyp: Druckluft
Höhe: 12
Hex Größe: 13
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Maximaler Betriebsdruck: 12, 174
Maximale Betriebstemperatur: 150, 302
Minimaler Betriebsdruck: 0
Minimale Betriebstemperatur: -20, -4
Produktstil: Kompakt-Schalldämpfer
Produkttyp: Pneumatische Funktionsverschraubungen und Durchflussregelung
Menge pro Box: 10
Form: Gerade
Form: Schalldämpfer kompakt männlich
Technologie: Pneumatik
Gewicht: 0.008
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 89 g |
| Anschlussdurchmesser (Zoll) | g 1/8 '' |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
26,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
