Referenzen
Festo:U-1/8-50
Rubix:442856
Hersteller:534222
EAN:4052568048723

Produktdetails : U-1/8-50 Schalldämpfer, Bauform U, Grossgebinde
Schalldämpfer U-1/8-50 zur Geräuschminderung und Vermeidung von Verschmutzung an Entlüftungsanschlüssen von Pneumatikkomponenten. Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=50, Betriebsdruck=0 - 10 bar, Durchfluss gegen Atmosphäre=2050 l/min, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Schalldämpfer U-1/8-50 Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=50, Betriebsdruck=0 - 10 bar, Betriebsmedium=(* gefilterte, nicht geölte Druckluft, * gefilterte, geölte Druckluft, * getrocknete Luft, geölt oder ungeölt), Schalldruckpegel=77 dB(A)
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 86x86x72 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2,95 g |
| Anschlussdurchmesser (Zoll) | g 1/8 '' |
| Werkstoff | pe |
| Schallpegel | 74 dB |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73079910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
155,50 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
185,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage