Referenzen
Festo:AMTE-M-LH-M3
Rubix:1654393
Hersteller:1231120
EAN:4052568061784

Produktdetails : AMTE-M-LH-M3 Schalldämpfer, Standard
Schalldämpfer AMTE-M-H-G12 zur Geräuschminderung an Entlüftungsanschlüssen von pneumatischen Anlagen geeignet. Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=10, Betriebsdruck=0 - 10 bar, Durchfluss gegen Atmosphäre=2745 l/min, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Schalldämpfer, Standard
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 14x3x3 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 0,57 g |
| Anschlussdurchmesser (Zoll) | 1/2 '' |
| Werkstoff | bronze, messing |
| Länge | 14 mm |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Schallpegel | 55 dB |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,88 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std