K0238.16721 Schalengriff, anschraubbar, Form:B, Alu
Schalengriffe, Form B
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0238.16721
Rubix:331693
EAN:4059245129768



Dokumente
Produktdetails : K0238.16721 Schalengriff, anschraubbar, Form:B, Alu
Werkstoff: Griffschale aus Aluminiumprofil. Abschlusskappen Polyamid. Form B Befestigung durch 2 Senkschrauben, Stahl.Ausführung: Griffschale glasgestrahlt, satiniert und schwarz oder naturfarben eloxiert. Gummiprofil schwarz. Befestigungsschrauben verzinkt.Hinweis: Schalengriffe Form B können alternativ mit 2 Senkschrauben von außen befestigt werden. Zwei um 90° versetzte Kreuznuten für M4 Schrauben ermöglichen einen Masseanschluss und können als Montagehilfe für zusätzliche Einbauteile dienen.Montage: Nach Einzug des unteren Gummiprofils werden die beiden Seitenkappen auf die Griffschale gedrückt. Nun wird der Griff unter 45° über den unteren Rand der Montageöffnung gesteckt und anschließend gegen die Gehäusewand gehalten. Je nach Ausführungsart wird jetzt das 2. Gummiprofil in die obere Nut eingedrückt oder die Befestigung erfolgt durch 2 Senkschrauben.
Schalengriff
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 223 g |
|---|---|
| Länge | 167 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,98 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage