GN3663-62-M12-63-4 Drehmoment-Rändelgriffschraube

Drehmoment-Rändelgriffschraube

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 3663-62-M12-63-4
Rubix:1863029
Hersteller:GN 3663-62-M12-63-4
EAN:4045525095342
GN3663-62-M12-63-4 Drehmoment-Rändelgriff

Technische Zusammenfassung

Länge63 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN3663-62-M12-63-4 Drehmoment-Rändelgriffschraube


Drehmomentbegrenzende Rändelschrauben GN 3663 werden eingesetzt, wenn das manuell aufgebrachte Drehmoment begrenzt werden soll. Beim Rechtsdrehen löst das mechanische System zur Drehmomentbegrenzung des Rändelgriffs ein „Überrasten“ aus, sobald das eingestellte Drehmoment erreicht ist. Beim Linksdrehen verriegelt das mechanische System, sodass das Drehmoment nicht begrenzt wird. Beim Festziehen wird so sichergestellt, dass das maximal zulässige Drehmoment nicht überschritten wird. Das für das Lösen erforderliche Drehmoment wird hingegen stets zuverlässig übertragen. Nach Entfernen der Abdeckung und Lösen der Senkschraube kann der Gewinde- bzw. Buchseneinsatz demontiert werden.

Technische Informationen


Attribute
Länge63 mm
Material/VerarbeitungAluminium
Zolltarifcode76169990
50,88 exkl. MwSt.
/ Stück
60,55 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen