K0168.1025083 Ballengriff, drehbar, Form:E, Stahl
Ballengriffe drehbar DIN 98 Form E, aus Stahl
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0168.1025083
Rubix:140135
EAN:4059245070619



Dokumente
Produktdetails : K0168.1025083 Ballengriff, drehbar, Form:E, Stahl
Werkstoff: Ballengriff und Achsteil Stahl.Ausführung: Ballengriff und Achsteil verzinkt und blau chromatiert.Bestellbeispiel: K0168.0616055Hinweis: Ballengriff passend zu Handräder DIN 950.
Ballengriff drehbar DIN 98 Form E
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 195 g |
|---|---|
| Länge | 75 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,60 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std