GN731.2-VK-0-18-2-SG Verriegelung mit Griffschale
Verriegelung mit Griffschale
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 731.2-VK-0-18-2-SG
Rubix:1866642
Hersteller:731.2-VK-0-18-2-SG
EAN:4045525110557



Produktdetails : GN731.2-VK-0-18-2-SG Verriegelung mit Griffschale
Verschlüsse mit Greifmulde GN 731.2 werden in Anwendungen eingesetzt, bei denen zusätzlich zum Verriegelungsmechanismus eine geformte Aussparung erforderlich ist, z. B. wenn Bedienelemente aus Platzgründen nicht hervorstehen dürfen. Eine um 90° begrenzte Drehbewegung, z. B. des Dreiecks bei Typ DK, bringt den Schließbolzen hinter den Rahmen, um die Tür zu schließen. Die in verschiedenen Längen erhältlichen Schließbolzen, von denen einige gecrimpt sind, können umklappbar montiert werden, wodurch sich ein breites Anwendungsspektrum ergibt. Die Angaben zur Tragfähigkeit F1 und F2 wurden bei einer Wandstärke s = 1,5 mm ermittelt. Verriegelungsmechanismen GN 731.2 werden lose mit Schließbolzen geliefert. Die Steckschlüssel sind im Lieferumfang enthalten.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 117 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,72 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
