9128022000 VHM Schaftfräser 35-38G HPC ÜL 20,0EF Z4 UNI

Schaftfräser

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:28022000, 9128022000
Rubix:1942836
Hersteller:4317784552035
EAN:4317784552035
9128022000 VHMSch.fr.3538 HPC ÜL 20,0EF Z4 UNI FOR

Technische Zusammenfassung

Schaftdurchmesser20 mm
Gesamtlänge150 mm

Produktdetails : 9128022000 VHM Schaftfräser 35-38G HPC ÜL 20,0EF Z4 UNI


Schaftfräser HPC überlangVHM TiALN Typ UNI Z4 Eckfase 35-38Grad 20,0mm FORMAT GT
HPC-Schaftfräser, 35°/38° Drallsteigung, FORMAT GT, UNI Ausführung: Ungleich gedrallt und geteilt, Schneidspitzen mit 45°-Schneideckenfase und freigeschliffenem Schaft. Anwendung: Universell einsetzbar, zum Schruppen und Schlichten mit höchster Zerspanleistung bei sehr ruhigem Lauf. Der dynamische Drall ermöglicht eine HPC-Anwendung mit erhöhten Schnittwerten bei idealen Spanbruchwerten.

Technische Informationen


Attribute
Schaftdurchmesser20 mm
Gesamtlänge150 mm
359,77 exkl. MwSt.
/ Stück
428,13 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std