9190190600 Schaftfräser kurz DIN6527 VHM TiALN Z2 Schaft HB 6mm

Schaftfräser

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:23220600, 9190190600
Rubix:1946976
Hersteller:9190190600
9190190600 Schaftfr.6527K VHM TiAlN 6,0mm HB Z 2 Gü

Technische Zusammenfassung

Schaftdurchmesser6 mm
Gesamtlänge54 mm

Produktdetails : 9190190600 Schaftfräser kurz DIN6527 VHM TiALN Z2 Schaft HB 6mm


Schaftfräser kurz DIN6527VHM TiALN Z2 Schaft HB 6mm GÜHRING
VHM-Schaftfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten P9 sowie für die universelle Bearbeitung Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.

Technische Informationen


Attribute
Schaftdurchmesser6 mm
Gesamtlänge54 mm
32,85 exkl. MwSt.
/ Stück
39,09 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std