9121582500 Schaftfräser DIN844-K HSSCo8 TiAlN Typ NF Z3 25mm
Schaftfräser
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:21582500, 9121582500
Rubix:1854342
Hersteller:21582500
EAN:4317784465878


Technische Zusammenfassung
| Schaftdurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Schnittlänge | 45 mm |
| Gesamtlänge | 121 mm |
Produktdetails : 9121582500 Schaftfräser DIN844-K HSSCo8 TiAlN Typ NF Z3 25mm
Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 Typ NF Z3 25mm FORMAT
Schruppschlichtfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Bohrfräsen.
Schruppschlichtfräser Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Bohrfräsen.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Schnittlänge | 45 mm |
| Gesamtlänge | 121 mm |
| Schneidstoff | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
117,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
139,78 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std