9121221500 Radiusfräser DIN327 kurz HSSCo8 TiAlN Typ N 15mm
Radius schneiden. DIN327K N HSSCo8 15mm TiAlN
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:21221500, 9121221500
Rubix:1555728
Hersteller:21221500
EAN:4317784466547


Technische Zusammenfassung
| Schaftdurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 73 mm |
| Schneidstoff | hss |
Produktdetails : 9121221500 Radiusfräser DIN327 kurz HSSCo8 TiAlN Typ N 15mm
Radiusfräser kurz DIN327 HSSCo8 TiALN Typ N 15mm FORMAT
Radiusfräser Ausführung: Zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von halbkreisförmigen Profilen. Als Kopier- und Zeilenfräser im Formenbau verwendbar. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Radiusfräser Ausführung: Zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von halbkreisförmigen Profilen. Als Kopier- und Zeilenfräser im Formenbau verwendbar. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 73 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,19 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std